Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH BTR Evolution 5.0 AUX + S/PDIF Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH BTR Evolution 5.0 AUX + S/PDIF Schwarz, Rot
OEHLBACH BTR Evolution 5.0 AUX + S/PDIF Schwarz, Rot
OEHLBACH BTR Evolution 5.0 AUX + S/PDIF Schwarz, Rot
OEHLBACH BTR Evolution 5.0 AUX + S/PDIF Schwarz, Rot
OEHLBACH BTR Evolution 5.0 AUX + S/PDIF Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88727827
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6053
EAN/GTIN:
     4003635060537
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Dieser Bluetooth Sender / Empfänger gibt dem Bluetooth-Standard 5.0 ganz neue Möglichkeiten. Schließen Sie hier Home-Entertainment-Hardware optisch mit Toslink-Kabel oder analog via Stereo-Cinch an und schicken oder verschicken Sie puren Klang kabellos von oder zu dem BTR Evolution 5.0, dem neuen Multitool für Ihren Soundgenuss. Als 2-in-1 Adapter beherrscht er neben dem Senden genauso den Empfang – beides jeweils mit dem Standard Bluetooth 5.0 und abwärtskompatibel. Der Wechsel zwischen Sende- und Empfangsmodus ist durch einen Umschalter möglich. Koppeln Sie den Oehlbach BTR Evolution 5.0 gleich mit zwei Geräten und genießen Sie mit aptX HD doppelte CD-Qualität. Mit Low-Latency-Funktion und einer Verzögerung von weniger als 40 Millisekunden bemerken Sie nichts von der drahtlosen Übertragung und können Musik und andere Sounds in vollem Umfang einfach nur genießen wie mit einer Oehlbach Kabelverbindung. Das klingt zu Hause gut und sieht mit edlem, hochwertigem Design in zwei Farben in jedem Zuhause auch noch gut aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wireless-Technologien
Bluetooth
Hostschnittstelle
AUX + S/PDIF
Bluetooth-Version
5.0
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.