Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS305Pv2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS305Pv2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305Pv2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305Pv2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305Pv2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
NETGEAR GS305Pv2 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88662374
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS305P-200UKS
EAN/GTIN:
     606449151411
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
netgear poe switch 5 port
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
63 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
390 g
Energie
DC input Spannung
54 V
Eingangsstrom
1.25 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch netgear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.