Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
M5Stack K010-AWS Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeigemodul Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88659499
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K010-AWS
EAN/GTIN:
     6972934172662
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
101 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
108 g
Merkmale
Produkttyp
Anzeigemodul
Kompatibilität
M5GO
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Display-Typ
IPS
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.