Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IQ-AR300 Kabeladapter 4 x USB Type-C DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + VGA Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IQ-AR300 Kabeladapter 4 x USB Type-C DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + VGA Schwarz, Gold
PureLink IQ-AR300 Kabeladapter 4 x USB Type-C DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + VGA Schwarz, Gold
PureLink IQ-AR300 Kabeladapter 4 x USB Type-C DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + VGA Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88054307
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IQ-AR300
EAN/GTIN:
     4251364723579
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
IQ Serie IQ-AR300 4K USB-C Adapterring

Der IQ-AR300 ist ein USB-C Adapterring mit insgesamt vier verschiedenen USB-C Adaptern, die über vergoldete Präzisions-Steckkontakte verfügen. Die Adapter konvertieren das Signal von HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort bzw. VGA Buchse auf je einen USB-C Stecker. Unterstützt werden Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz (DP, Mini DP), 4K UltraHD 30Hz (HDMI) bzw. FullHD 1080p (VGA). Alle Adapter sind mit einem 40cm langen, schwarz beschichteten Stahlkabel verbunden, das mittels schraubbarem Schließzylinder in beliebiger Länge fixiert werden kann.

Die IQ Serie von PureLink – Installationsqualität mit smarter Preisstruktur

Der IQ-AR300 Adapterring der IQ Serie von PureLink ist zur einfachen Adaption verschiedener 4K AV-Signale auf USB-C konzipiert. Die Idee hinter diesem smarten Tool ist, immer den richtigen Adapter griffbereit zu haben. So kann das eigene Gerät mit USB-C Anschluss ganz einfach an die Signalart adpatiert werden, die vor Ort vorgefunden wird - Perfekt für Vorträge, Schulungen, Konferenzen, etc. Alle Adapter verfügen über vergoldete Präzisions-Steckkontakte und sind für eine maximale Auflösung von UltraHD / 2160p mit 60Hz geeignet (außer DVI). Zur einfachen Organisation und zum Schutz vor Verlust oder Diebstahl sind alle Adapter mit einem 40cm langen Stahlseil gesichert, das mit einem schraubbaren Schließzylinder verriegelt wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
4 x USB Type-C
Anschluss 2
DisplayPort + Mini DisplayPort + HDMI + VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
480 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.