Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Solar SuperCharger 10.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Xtorm Solar SuperCharger 10.000
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88012051
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XR105
EAN/GTIN:
     8718182275476
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Der Xtorm Solar SuperCharger 10.000 ist ein robustes Solarladegerät für den Außenbereich mit einem doppelten Solarpanel für maximale Energiegewinnung. Es gibt Ihnen Freiheit und Energie, zu gehen, wohin Sie möchten, und macht es perfekt für alle Ihre Abenteuer.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
515 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Karabinerhaken
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
490 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Orange
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Tablet
Gehäusematerial
ABS
Form
Rechteck
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
Solar, USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Batterie Aufladezeit (USB)
3.5 h
Batterie Aufladezeit (solar)
4 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.