| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87887945 Herst.-Nr.: BS77473-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, OD 6mm, vergoldete Kontakte, 3,0m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | 3D | Ja | | HDMI Ethernet-Kanal | Ja | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 2.2 | | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | AWG Kabelgröße | 30 | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |