Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L 30 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L 30 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L 30 l Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87885458
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-281.0
EAN/GTIN:
     4054278476421
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1380 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen
30 l
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Design
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
30 l
Produktfarbe
Grau, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
4 m
Leistungen
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
74 l/s
Sonstige Funktionen
Vakuum
254 mbar
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
13500 g
Paketgewicht
18200 g
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Nasstrockensaugerschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, kärcher trockensauger 30l, beutellose bodenstaubsauger, beutellose bodenstaubsauger kärcher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,74*
€ 632,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,89*
€ 606,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,94*
€ 565,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,90*
€ 506,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 17,79*
Zubehör
Kärcher
6.904-367.0
ab € 17,72*
Zubehör
Kärcher
2.679-000.0
ab € 24,12*
Zubehör
Kärcher
2.889-145.0
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.