Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn BS20-20025 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn BS20-20025 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
S-Conn BS20-20025 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87471547
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-20025
EAN/GTIN:
     4017538088406
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Mit dem Displayport 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
3D
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Bandbreite
32400 MB/s
HBR3-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS20-20155
ab € 10,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS20-20255
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.