Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63206 Videokabel-Adapter 0,24 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Micro-USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63206 Videokabel-Adapter 0,24 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Micro-USB Schwarz
DeLOCK 63206 Videokabel-Adapter 0,24 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Micro-USB Schwarz
DeLOCK 63206 Videokabel-Adapter 0,24 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Micro-USB Schwarz
DeLOCK 63206 Videokabel-Adapter 0,24 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Micro-USB Schwarz
DeLOCK 63206 Videokabel-Adapter 0,24 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort + Micro-USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87434699
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63206
EAN/GTIN:
     4043619632060
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein DisplayPort Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden. Der Adapter wird an die HDMI Buchse des PCs oder Notebooks angeschlossen und mit einem vorhandenen DisplayPort Kabel mit dem Monitor verbunden.

Hinweis

Bei Signalstörungen wie z. B. Bildflackern, sollte das im Lieferumfang enthaltene USB Stromkabel angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.24 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort + Micro-USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Nennspannung
5 V
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
LT6711A
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.