| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87339597 Herst.-Nr.: 63251 EAN/GTIN: 4043619632510 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock kann ein USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden. Der Adapter wird an die HDMI Buchse des PCs oder Notebooks angeschlossen und mit einem vorhandenen USB-C™ Kabel mit dem Monitor verbunden. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | USB Typ-C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Energiequelle | USB | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 1.4 | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | 3D | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Chipsatz | Lontium LT6711A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, usb hdmi adapter delock |
| | |
| |