Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVHS20010 Interkom-System-Zubehör Kameramodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVHS20010 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
ABUS TVHS20010 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
ABUS TVHS20010 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
ABUS TVHS20010 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
ABUS TVHS20010 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
ABUS TVHS20010 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
ABUS TVHS20010 Interkom-System-Zubehör Kameramodul
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87339329
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVHS20010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
43.9 mm
Höhe
99.8 mm
Merkmale
Produkttyp
Kameramodul
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Abus
Befestigungstyp
Oberfläche/Wand
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Sichtwinkel
180 °
Kompatibilität
TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS10040
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.