Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Smartactive 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Smartactive 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Smartactive 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Smartactive 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE Smartactive 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87189040
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26594000
EAN/GTIN:
     4005176486470
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschpaneel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
900 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26578LS0
ab € 109,12*
Ähnlich
Grohe
26591000
ab € 125,19*
Ähnlich
Grohe
26583000
ab € 106,12*
Ähnlich
Grohe
26578000
ab € 109,03*
Ähnlich
Grohe
26592000
ab € 126,02*
Ähnlich
Grohe
26593000
ab € 129,41*
Ähnlich
Grohe
27273001
ab € 165,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.