Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1423CR-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1423CR-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1423CR-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1423CR-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1423CR-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1423CR-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1423CR-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87061581
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60795
EAN/GTIN:
     4250078171317
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der vielseitige Hub Mit einem USB Type-A zu microSD, SD, USB Type-C® und zwei USB Type-A Ports ist dieser Hub im Alltag gut gerüstet und erledigt seine Aufgaben souverän mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. Wo hab ich nur das Kabel gelassen? Diese Frage hat sich mit dem IB-HUB1423CR-U3 erübrigt, denn das Anschlusskabel ist immer mit an Bord. Der USB Type-A Anschluss sorgt darüber hinaus an nahezu jedem Gerät für zuverlässigen Kontakt. Kompaktes Design Der IB-HUB1423CR-U3 zeigt sich in einem stilsicheren, schlichen Schwarz. Die Klavierlackoptik auf der Anschlussseite sorgt dabei für den letzten Schliff. Das kleine LED Licht zeigt in ästhetischem Blau den Status des Hubs an.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
2
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
990 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
132 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 10,11*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,99*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.