Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort 1.4 Kabel Slim, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine DisplayPort 1.4 Kabel Slim, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 1,5m
InLine DisplayPort 1.4 Kabel Slim, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 1,5m
InLine DisplayPort 1.4 Kabel Slim, 8K4K, schwarz, vergoldete Kontakte, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87027931
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17211S
EAN/GTIN:
     4043718292509
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 1,5m
displayport kabel
displayport kabel 1.4
Slim DisplayPort 1.4 Kabel, super dünnes Kabel mit nur 4,8mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
32
Farbabtastung
4:4:4
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.