Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11473 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11473 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 11473 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 11473 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 11473 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 11473 Steckdose 2 x USB + CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86489237
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11473
EAN/GTIN:
     4043619114733
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Kurzbeschreibung Diese Schutzkontakt-Steckdose von Delock dient dem Einbau in eine handelsübliche Unterputz- oder Hohlraumdose. Zusätzlich zu einer CEE 7/3 Steckdose mit Kindersicherung bietet diese Schutzkontakt-Steckdose zwei USB Typ-A Ladeports. Somit können Smartphones, Tablets und ähnliche Geräte geladen werden, während die Steckdose weiterhin zur Verfügung steht. Passend zu vielen Schalterprogrammen Die Steckdose ist kompatibel zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Rahmen-Fenstergröße. Dazu zählen die Schalterprogramme bekannter Hersteller wie zum Beispiel Gira, JUNG, Busch-Jaeger oder Merten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x USB + CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
0.2 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2.8 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.