Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6080/001/51 3.5 x 38 38 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6080/001/51 3.5 x 38 38 mm Schraube
Dresselhaus 6080/001/51 3.5 x 38 38 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86479422
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 3,5X38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Platin, Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.