Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Raspberry Pi 4 Modell B 4GB Entwicklungsplatine 1500 MHz BCM2711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Raspberry Pi 4 Modell B 4GB Entwicklungsplatine 1500 MHz BCM2711
ALLNET Raspberry Pi 4 Modell B 4GB Entwicklungsplatine 1500 MHz BCM2711
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86273696
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY-PI-4-4GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Speicher
RAM-Speicher maximal
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Energie
USB
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Spitzenstrom
2500 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Audioanschlusstyp
3.5mm
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
GPIO-Schnittstelle
Ja
MPI DSI-Schnittstelle
Ja
MPI CSI-Schnittstelle
Ja
Integriertes LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63.5 mm
Gewicht
650 g
Breite
93 mm
Tiefe
20 mm
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Prozessorhersteller
Broadcom
Prozessor
BCM2711
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.