Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 12-cup muffin pan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 12-cup muffin pan
Kaiser 12-cup muffin pan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86219768
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2300646206
EAN/GTIN:
     4006932646206
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Eine Muffinbackform sieht aus wie ein Blech mit mehreren napfartigen Vertiefungen. Es gibt sie in verschiedenen Größen, um sechs, zwölf oder 24 Muffins in einem Durchgang zu backen. Muffinformen aus Metall punkten mit einer Antihaftbeschichtung, die das Einfetten überflüssig macht. Sie brauchen keine Papierförmchen, sondern füllen den Teig direkt in die Backform – der Teig klebt nicht fest, und alle Muffins bekommen eine gleichmäßige Form. Dasselbe gilt für Muffinbackformen aus Silikon. Dank der glatten Oberfläche können die fertig gebackenen Muffins ganz leicht aus der Form gelöst werden. Muffinbackformen sind pflegeleicht und lassen sich mit einem feuchten Tuch oder unter fließendem Wasser per Hand reinigen.

Ob Muffins, Cake-Pops am Stiel oder extravagante Design-Kuchen – die Kollektion KAISER Inspiration bietet ein vielseitiges Backform-Sortiment für trendige Kreationen. In den Muffinformen mit sehr guter Antihaftbeschichtung gelingen die kleinen Kuchen mit Früchten, Nüssen und Schokolade im Handumdrehen. Backen Sie in einem Durchgang sechs, zwölf oder sogar 24 Stück zum Mitnehmen oder für den sofortigen Genuss. Lassen Sie Ihrer Backfantasie freien Lauf und probieren Sie in den passenden Formen auch Mini-Donuts, Cupcakes, Schokoriegel oder den Gugelhupf im Mini-Format. Der Teig erhält eine gleichmäßige Bräunung und dank der Antihaftbeschichtung lässt sich der fertig gebackene Kuchen ganz leicht formvollendet herauslösen. Eine kreative Auswahl an neuartigen Design-Bundformen sowie eine 3-D Torten-Backform und eine 4-teilige Schichttorten Backform runden die Kollektion optimal ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Muffin-Backform
Form
Oval
Art der Oberfläche
Flache Oberfläche
Temperatur (max)
230 °C
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisen
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
380 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.