Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech AS-7108 DLS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech AS-7108 DLS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7108 DLS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7108 DLS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Inter-Tech AS-7108 DLS Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86189029
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     99997208
EAN/GTIN:
     4260455645843
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-71xx DLS bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert zudem den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich vor unbefugter Bedienung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
DVI-Anschlusstyp
DVI-I
DVI-Eingangsanschlüsse
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI
Menge USB 2.0-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
99
Tastaturaufbau
QWERTY
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Netzteiltyp
12V
Eingangsstrom
5 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Display-Typ
TFT
Technische Details
Material
Stahl
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Größe (Imperial)
19 "
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anzahl der Computer
256
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
615 mm
Gewicht
15450 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19250 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,64*
€ 949,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,46*
€ 939,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,62*
€ 909,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,71*
€ 883,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,89*
€ 831,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.