Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Tucano UP PLUS 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86188298
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD109UPP-BK
EAN/GTIN:
     8020252166660
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hülle für iPad Air 10.9", iPad Pro 11'' und iPad Air 11 M2 (2024) mit flexiblem Rückseite und kratzfestem Innenfutter, die sich in einen praktischen Ständer für verschiedene Einsatzpositionen verwandeln lässt. Die Hülle ist mit einem Innenfach zur Aufbewahrung des Apple Pencil und einer Aussparung zum Aufladen ausgestattet. Kameraloch auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Cover
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air 10,9"
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
178.5 x 61 x 247.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.