Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 0F0V7R Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0F0V7R Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 0F0V7R Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86181311
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0F0V7R
EAN/GTIN:
     5704174232087
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600 GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10,000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.