Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech Customizable Mouse M705 Maus rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85989755
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006034
EAN/GTIN:
     5099206093065
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Leistungsstark
Vergessen Sie das häufige Auswechseln der Batterien und sparen Sie Zeit und Geld. Die Lebensdauer der Batterien beträgt bis zu drei Jahre.

Ein kleines Wunder
Logitech® Unifying-Empfänger: Der winzige kabellose Empfänger bleibt in Ihrem Notebook eingesteckt und Sie können bei Bedarf weitere Geräte hinzufügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
144 mm
Höhe des Versandkartons
167 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
179.5 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
135 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Anthrazit
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.