Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascom IPBS3-A4 DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascom IPBS3-A4 DECT-Basisstation Weiß
Ascom IPBS3-A4 DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85759699
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     IPBS3-A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
dect basisstation
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Call-Management
Anzahl simultaner Anrufe (max)
8
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
170 x 170 x 38 mm
Gewicht
400 g
Leistungen
GAP-kompatibel
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP, TLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 685,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,00*
€ 815,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,77*
€ 798,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,83*
€ 774,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,91*
€ 757,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,39*
€ 721,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.