Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS8C4A4PCG13 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS8C4A4PCG13 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Schneider Electric XS8C4A4PCG13 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85335802
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C4A4PCG13
EAN/GTIN:
     3389119058292
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
257 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Gewicht
244 g
Höhe
40 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.