Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS7J1A1DAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS7J1A1DAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Schneider Electric XS7J1A1DAL2 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85335488
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS7J1A1DAL2
EAN/GTIN:
     3389110273496
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
46 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
8 mm
Gewicht
50 g
Höhe
22 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
€ 17,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.