Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV DASAR PROJECTOR Außen-Bodenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV DASAR PROJECTOR Außen-Bodenbeleuchtung LED
SLV DASAR PROJECTOR Außen-Bodenbeleuchtung LED
SLV DASAR PROJECTOR Außen-Bodenbeleuchtung LED
SLV DASAR PROJECTOR Außen-Bodenbeleuchtung LED
SLV DASAR PROJECTOR Außen-Bodenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85316170
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4.6 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
1340 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
2 m
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
40 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
300 lm
Beleuchtungseffizienz
65.22 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233580
ab € 8,58*
Zubehör
SLV
900011
ab € 1,67*
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,04*
Zubehör
Heitronic
431023
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.