Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3368 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 3368 Einzeln
Wera 3368 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85271439
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032071002
EAN/GTIN:
     4013288114167
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
210 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
89 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Quadratisch
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Edelstahl
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.