|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-85237993 Herst.-Nr.: RF-4848594 EAN/GTIN: 4053199515479 |
| |
|
|  |  |
 | Das Keystone Modul dient für den Einbau in Verteilerfelder oder Patchfelder, aber auch für Netzwerkdosen geeignet, welche eine genormte Keystone Aufnahme haben. Schloss-Funktion Das Modul ist verriegelbar. Einmal verriegelt kann das eingesteckte Netzwerkkabel nicht mehr entfernt werden. Zum Entriegeln ist das Spezialwerkzeug (renkforce Nr.: RF-4311477) nötig. Danach kann das Kabel wie gewohnt wieder abgesteckt werden. Alle herkömmlichen Patchkabel können verwendet werden. Eine teure Lagerhaltung von Spezial-Patchkabeln von unterschiedlichen Längen entfällt. Nach der Verriegelung verhindern Sie auf einfache Weise, dass Kabel oder Geräte mit angespritzten Kabeln unbefugt entfernt werden können. IT-Abteilungen können somit Servicezeiten verringern. Werkzeugfreie Installation ohne Kraftaufwand Das geschirmte RJ45-Einbaumodul kann ohne spezielles Werkzeug installiert werden. Das Verbinden des Installationskabels mit dem Daumen ist mit erstaunlich wenig Kraftaufwand zu bewerkstelligen. Im Gegensatz zu anderen werkzeugfreien Modulen werden alle Adern nacheinander eingepresst - nicht miteinander zur gleichen Zeit. Einfach Deckel schließen. Überschüssige Kabelreste werden mit einem Seitenschneider abgetrennt - fertig. Die Zugentlastung beim Installationskabel erfolgt mittels Kabelbinder am Modul. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 17.3 mm | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | AWG Kabelgröße | 22/26 |  | Frequenz | 500 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |