Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS20-10065 HDMI-Kabel 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI High Speed Kabel, 7,5 m, schwarz, BS20-10065
HDMI High Speed Kabel, 7,5 m, schwarz, BS20-10065
HDMI High Speed Kabel, 7,5 m, schwarz, BS20-10065
HDMI High Speed Kabel, 7,5 m, schwarz, BS20-10065
HDMI High Speed Kabel, 7,5 m, schwarz, BS20-10065
HDMI High Speed Kabel, 7,5 m, schwarz, BS20-10065
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85232072
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-10065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
shiverpeaks PRO Serie II HDMI Anschlusskabel, 4K, 7,5m Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall. Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf. Mit dem HDMI Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Set-Top-Box mit Ihrem TV-Gerät, Video-Projektor oder Monitor. Die Kabel unterstützen alle wichtigen Übertragungsstandards
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
RGB unterstützt
4:4:4
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.