Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 721A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 721A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
MENNEKES 721A Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85152478
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     721A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Höhe
67 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
12 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
707A
ab € 37,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
708A
ab € 45,96*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
714A
ab € 45,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
715A
ab € 64,06*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
716A
ab € 70,44*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
720A
ab € 67,42*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
728A
ab € 71,60*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
729A
ab € 75,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.