Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchte
>
Artikel
Konstsmide Assisi Tischleuchte 0,5 W LED Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-84589035
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7109-202
EAN/GTIN:
7318301092024
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energiequelle
Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Strahlungswinkel
120 °
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
0.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4500 K
Lichtleistung
30 lm
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarleuchten
,
Arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Bürolampe
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 450-300 Bodenleuchte
Konstsmide
450-300
€ 266,66*
Ähnlich
Konstsmide 7825-252 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Weiß
Konstsmide
7825-252
€ 81,24*
Ähnlich
Konstsmide 7826-252 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Weiß
Konstsmide
7826-252
€ 71,24*
Ähnlich
Konstsmide 7827-253 Außenbeleuchtung Tischbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 2,5 W Weiß
Konstsmide
7827-253
€ 88,11*
Ähnlich
Konstsmide Capri Mini Tischbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Weiß
Konstsmide
7829-250
€ 46,24*
Ähnlich
Konstsmide Nice Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 3 W Weiß
Konstsmide
7831-250
€ 141,86*
Ähnlich
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Weiß
Konstsmide
7816-250
€ 65,61*
Ähnlich
Smartwares OSL-50012 Tischleuchte SMD-LED-Modul 0,1 W Schwarz, Weiß
Smartwares
OSL-50012
€ 34,44*
Ähnlich
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 28cm Terrassenbeleuchtung
Konstsmide
7453-000
€ 43,11*
Ähnlich
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 37cm Terrassenbeleuchtung
Konstsmide
7454-000
€ 64,99*
Ähnlich
Solar LED Tischleuchte MINEROS Braun Kerzen Flackern Ø37cm Höhe 51cm
Reality Leuchten
R55256911
€ 54,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.