Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks VGA-Monitorkabel 2 x 15-pol. HDD-Stecker 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks VGA-Monitorkabel 2 x 15-pol. HDD-Stecker 5m
shiverpeaks VGA-Monitorkabel 2 x 15-pol. HDD-Stecker 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81580597
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS78050-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 5m
shiverpeaks®-BASIC-S--VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, mit vergossenen Gehäusen, 5,0m
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.