Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Logitech MK330 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8092311
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002836
EAN/GTIN:
     0097855068590
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Linux kernel 2.6 +
Maus
Maus enthalten
Ja
Bildlaufrad
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA / AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
980 g
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.