|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-80687922 Herst.-Nr.: V1126A EAN/GTIN: 4894160042842 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | HDMI-Ausgang | Ja |  | Anzahl der Display unterstützt | 2 |  | USB-Stecker | USB Typ-C |  | USB-Anschluss Geschlecht | Männlich |  | VGA-Ausgang (D-Sub) | Ja |  | Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | 60 Hz |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Zertifizierung | FCC CE | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Design | Produktfarbe | Grau |  | Gehäusematerial | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Breite | 44 mm |  | Tiefe | 57.6 mm |  | Höhe | 14.6 mm |  | USB Kabellänge | 0.1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |