Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 9872-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 550 W AC Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 9872-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 550 W AC Schwarz, Grau
Gardena 9872-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 550 W AC Schwarz, Grau
Gardena 9872-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 550 W AC Schwarz, Grau
Gardena 9872-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 550 W AC Schwarz, Grau
Gardena 9872-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 550 W AC Schwarz, Grau
Gardena 9872-20 Bürstenschneider/Rasentrimmer 550 W AC Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80453818
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9872-20
EAN/GTIN:
     4078500048989
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer
Das komfortable Trimmen mit intuitiver Handhabung und praktischen Funktionen Komfortabel trimmen und Kanten schneiden: Das zeichnet den kraftvollen Turbotrimmer ComfortCut 550/28 von GARDENA aus. So wird die Pflege Deines Rasens viel leichter – sogar bei schwer zugänglichen Stellen und an Rasenkanten. Dank des geringen Gewichts des ComfortCut 550/28 lässt es sich mit dem Trimmer lange trimmen, ohne dass Deine Hände müde werden. Bevor es losgeht, passt Du den Turbotrimmer ganz einfach an Dich an. Der vordere Handgriff sowie der Teleskopstiel sind einstellbar, sodass Du beim Arbeiten die bequemste Position einnehmen kannst. Pass den Winkel des Timmers an Deine Arbeit an, so kannst Du ideal um und unter Hindernissen, wie zum Beispiel einem Tisch, schneiden. Ein weiteres Merkmal ist die Kantenschneidfunktion, schwenke einfach den Trimmerkopf um 90° und trimme senkrecht ganz exakt an Kanten und Wegen entlang. Deine Pflanzen sind beim Trimmen übrigens sicher – dafür sorgt der abnehmbare Pflanzen-Schutzbügel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
550 W
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Pflanzenschutz
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schneideweite
280 mm
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Vibrationsemission
3.2 m/s²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.