Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TK-441DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TK-441DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-441DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-441DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-441DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80427635
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-441DP
EAN/GTIN:
     710931170269
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
920 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.7 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
5
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: trendnet kvm, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,23*
€ 422,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,36*
€ 387,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.