Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3301134 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI-D VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-3301134 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI-D VGA (D-Sub) Schwarz
Renkforce RF-3301134 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI-D VGA (D-Sub) Schwarz
Renkforce RF-3301134 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI-D VGA (D-Sub) Schwarz
Renkforce RF-3301134 Videokabel-Adapter 0,15 m DVI-D VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80365430
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3301134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Produktfarbe
Schwarz
Ferritperle
Ja
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.