Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB-C Multiport-Adapter, 4-in-1 Videoadapter mit HDMI, DisplayPort, DVI und VGA - 4K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB-C Multiport-Adapter, 4-in-1 Videoadapter mit HDMI, DisplayPort, DVI und VGA - 4K 60 Hz
C2G USB-C Multiport-Adapter, 4-in-1 Videoadapter mit HDMI, DisplayPort, DVI und VGA - 4K 60 Hz
C2G USB-C Multiport-Adapter, 4-in-1 Videoadapter mit HDMI, DisplayPort, DVI und VGA - 4K 60 Hz
C2G USB-C Multiport-Adapter, 4-in-1 Videoadapter mit HDMI, DisplayPort, DVI und VGA - 4K 60 Hz
C2G USB-C Multiport-Adapter, 4-in-1 Videoadapter mit HDMI, DisplayPort, DVI und VGA - 4K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80351013
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     54454
EAN/GTIN:
     757120544548
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Dieser USB-C-Multiportadapter ist eine einfache und praktische Lösung zur Verbindung eines HDMI-, DisplayPort-, DVI- oder VGA-Bildschirms mit einem USB-C-Computer zuhause oder im Büro. Dieser Multiportadapter unterstützt einer Auflösung bis zu 4K für HDMI oder DisplayPort und eine Auflösung von 1080p für DVI oder VGA und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen.

Vermeiden Sie Ärger, indem Sie einfach den Multiportadapter mit Ihrem PC und dann dem vorhandenen Kabel von Ihrem Bildschirm oder Projektor verbinden. Dank seines tragbaren und kompakten Designs lässt er sich außerdem leicht in einer Laptop-Tasche verstauen, wenn Sie auf Reisen oder unterwegs sind.

Dieser Multiportadapter konvertiert automatisch USB-C zu HDMI oder DisplayPort und unterstützt volle HD-Auflösungen bis zu 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz. Darüber hinaus konvertiert der Adapter USB-C zu DVI oder VGA und unterstützt Auflösungen bis zu1920 x 1080 bei 60 Hz.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Zertifizierung
CE, 2011/65/EU ROHS 2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.