Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Granit 1990iSR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Granit 1990iSR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell Granit 1990iSR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell Granit 1990iSR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell Granit 1990iSR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell Granit 1990iSR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell Granit 1990iSR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Honeywell Granit 1990iSR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80216419
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1990ISR-3USB-R
EAN/GTIN:
     5704174222910
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
4 - 5.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Breite
100 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
192 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Tastaturkeil, RS-232, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Code 39, Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100 Lux
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,97*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00-01
ab € 32,67*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00-02
ab € 27,98*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,10*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00-01
ab € 26,91*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
7680GSR-2USB-1-R
ab € 151,74*
Zubehör
Honeywell
STND-33F00-012-4
ab € 27,12*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-010-U
ab € 16,02*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,01*
Zubehör
Honeywell
TOOLBAL
ab € 93,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.