Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo WiFi Repeater+ ac 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo WiFi Repeater+ ac 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
Devolo WiFi Repeater+ ac 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
Devolo WiFi Repeater+ ac 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
Devolo WiFi Repeater+ ac 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
Devolo WiFi Repeater+ ac 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
Devolo WiFi Repeater+ ac 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80171328
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8701
EAN/GTIN:
     4250059687011
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
devolo repeater
wlan repeater
Der devolo WLAN Repeater+ ac ist die effiziente Soforthilfe gegen schwaches oder langsames WLAN-Signal. Das begrenzte Routersignal wird im Handumdrehen erweitert und lässt Sie zukünftig auch in Ihrer Lieblingsecke nicht mehr im Stich! Surfen Sie Zuhause mit bis zu 1200 Mbit/s und raumübergreifendem Mesh-WLAN. Mit zwei LAN-Ports und einer integrierten Steckdose bietet der devolo WLAN Repeater+ ac zudem flexible Anschlussmöglichkeiten. Ärgern Sie sich nicht länger über Funklöcher - die Plug & Play-Lösung vom Netzwerkpionier bringt das WLAN punktgenau dorthin, wo Sie es brauchen. Mit Mesh-WLAN raumübergreifend surfen Streamen und surfen Sie nun überall dort, wo Sie es möchten – superschnell und ohne Verbindungsabbrüche. Der devolo WLAN Repeater+ ac bildet gemeinsam mit dem Router ein zusammenhängendes WLAN-Netz - mit gleichem Passwort und gemeinsamen WLAN-Einstellungen. Durch schnelles Plug & Play können Sie direkt loslegen und endlich raumübergreifend mit stabilen Verbindungen bis zu 1200 Mbit/s surfen. Produkte von devolo verfügen über die aktuellsten Verschlüsselungsstandards (WPA2/WPA3) und stellen so sicher, dass Ihre Daten geschützt sind (Bankenstandard). Versorgt Ihre Endgeräte zielgenau mit bestem WLAN devolo WLAN Repeater+ ac ist optimal auf Ihre Endgeräte eingestellt: Das WLAN-Signal wird nämlich ganz gezielt an Smartphone, Laptop und Co gesendet (Beamforming). Dabei werden die verfügbaren Frequenzen 2,4 und 5 GHz flexibel genutzt (Crossband-Repeating). Zusätzlich sorgt die Multi-User-MIMO-Technologie dafür, dass Sie mit bestmöglicher WLAN-Kapazität parallel mit mehreren Geräten online sind. Nutzen Sie alle Vorteile der devolo-Produktwelt für raumübergreifendes Mesh-WLAN! devolo WLAN Repeater+ ac ist kompatibel mit allen WLAN-Routern, Access Points und WLAN-fähigen Geräten. So schnell ist der devolo WLAN Repeater+ ac eingerichtet devolo WLAN Repeater+ ac ist schnell installiert. Einmal eingesteckt, wird per WPS-Tastendruck die Verbindung zum Router hergestellt. Alle bisherigen Einstellungen Ihres Routers werden übernommen. Für individuelle Einstellungen oder die Anzeige von Geschwindigkeit und verbundenen Endgeräten nutzen Sie einfach die Home Network App. Zwei LAN-Ports und die integrierte Steckdose machen den Anschluss von kabelgebundenen Endgeräten für Sie besonders einfach. Unser Tipp: devolo WLAN Repeater+ ac eignet sich ideal für die Erweiterung Ihres Powerline-Netzwerks. Verbinden Sie per Knopfdruck einfach alle Ihre devolo-Geräte zu einem nahtlosen Mesh-Netzwerk!
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.6 W
Stromverbrauch (Standby)
5.6 W
AC Eingangsspannung
196-250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
570 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 1901,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Stecker
Typ F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300,867 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.