Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 110FX2-ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 110FX2-ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 110FX2-ST Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79926100
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     110FX2-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC: Title 47, Part 15, Subpart B, Class A; ANSI C63.4, ICES-003, UL /cUL: Class I, Div 2, Groups A, B, C, D, T4, CE: IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN 61000-6-2/4, GOST-R, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Lichtwellenleiter
Fibertyp
Multi-Modus
Transmissionsentfernung (max)
2 km
Wellenlänge
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
640 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Wärmeableitung
29.1 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 49 V
Eingangsstrom
0.355 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,50*
€ 1.085,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,62*
€ 1.082,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,06*
€ 1.043,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,60*
€ 1.014,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,52*
€ 963,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.