Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 516TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 516TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 516TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79925921
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     516TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC/CE, EMC Dir 89/336/EEC, EN 50204, EN 55011, EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN61000-6-2/4, ANSI C63.4, ICES-003, UL /cUL Class I, Div 2, Groups A, B, C, D, T4A UL 508, UL 1604, CAN/CSA-C22.2 No.213, ATEX II 3 G Ex nA, ABS, GOST-R, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
2.6 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.109,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,17*
€ 1.457,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,35*
€ 1.429,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,81*
€ 1.384,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,96*
€ 1.355,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,57*
€ 1.320,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.