| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-79470234 Herst.-Nr.: 60112 EAN/GTIN: 4007246601127 |
| |
|
| | |
| NOCH Gras-Master 3.0 PROFI
Der NOCH »Gras-Master 3.0 PROFI« wurde für höchste Ansprüche von Modellbau-Profis entwickelt. Eine Leistung von bis zu 16 kV lädt die Gras-Fasern elektrostatisch auf. Je nach Länge der Gräser kommt eines der enthaltenen Siebe (fein, mittel oder grob) zum Einsatz. Gemeinsam mit den NOCH Gras-Fasern, lassen sich saftige Wiesen, Naturgras-Flächen, Weiden, Felder, Zierrasen und vieles mehr super-realistisch gestalten. Und das ganz einfach! Streichen Sie zunächst den Untergrund mit dem speziell entwickelten NOCH »Gras-Kleber« ein, füllen Sie die gewünschte Gras-Faser in den Behälter des »Gras-Master 3.0 PROFI«, schrauben Sie das passende Sieb auf und verbinden Sie das Gegenpol-Kabel zur Intensivierung des Effekts mit dem Untergrund und los geht’s. Im Handumdrehen entsteht die Modell-Wiese Ihrer Träume! Die Stromversorgung erfolgt durch acht 1,5-V-AA-Batterien, die eine Betriebsdauer von ca. 10 bis 12 Stunden garantieren. Eine rote LED zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Merkmale | Typ | Scale Model Supplies |
|
| | |
| | | |
| |