Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Philips Hue White and Color ambiance Bloom Tischleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79468278
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002376001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Einfaches, smartes Lichtsystem

Mit der unkonventionellen und kompakten Philips Hue Bloom kannst Du die Lichtstimmung in jedem Raum Deines Zuhauses mühelos an den jeweiligen Anlass anpassen. Stecke die Bloom einfach in eine Wandsteckdose und verwende sie als Einzelleuchte für farbiges Licht oder füge sie als Akzentleuchte zu Deinem vorhandenen Hue-System hinzu. Wenn Du die Hue Bridge hinzunimmst, kannst Du den gesamten Funktionsumfang voll ausschöpfen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
EAN/UPC/GTIN
8718699771133
Frustfreie Verpackung
Ja
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
21,800 cm
SAP Länge pro Stück
11,100 cm
SAP Höhe pro Stück
22,700 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,760 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz Hz
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002376001
SAP EAN/UPC pro Stück
8718699771126
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Gesamter Lichstrom
500 lm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
129 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
101 mm
Länge (mm)
126 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
500 lm
Lampenleistung
7.1 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.