Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86289 Drahtverbinder 1 x RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86289 Drahtverbinder 1 x RJ-45 Grau
DeLOCK 86289 Drahtverbinder 1 x RJ-45 Grau
DeLOCK 86289 Drahtverbinder 1 x RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79327352
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86289
EAN/GTIN:
     4043619862894
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren. Die Winkelkappe lässt sich in 4 verschiedenen Richtungen anbringen. Dadurch können mit einem einzigen Stecker alle Anwendungsfälle abgedeckt werden, bei denen eine gewinkelte Montage erforderlich ist. Zusätzlich lässt sich das Kabel auch direkt nach hinten herausführen, wenn die Winkelkappe nicht verwendet wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7.5 mm
Breite
33.2 mm
Tiefe
63.4 mm
Höhe
13.8 mm
Merkmale
Stecker
1 x RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Zink
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
AWG Kabelgröße
23/26
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.