Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Wifi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Wifi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Google Nest Wifi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Google Nest Wifi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Google Nest Wifi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Google Nest Wifi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Google Nest Wifi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Google Nest Wifi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79254519
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA00822-NO
EAN/GTIN:
     193575004631
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
SmartHome Sprachsteuerung
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
2200 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Netzwerk
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.15.4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254.5 mm
Verpackungstiefe
135.5 mm
Verpackungshöhe
159 mm
Paketgewicht
1680 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromversorgung
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
90.4 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
4096 MB
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.