Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131D0081014 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131D0081014 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0081014 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0081014 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0081014 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0081014 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017800
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131D0081014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Kompatible Produkte
C09131H0081014,C09131W0081002,C09131C0081002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131C0081002
ab € 11,07*
Zubehör
Amphenol
C09131W0081002
ab € 5,71*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.