Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C09131D0061002 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C09131D0061002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0061002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0061002 Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol C09131D0061002 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79017501
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C09131D0061002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
300 V
Nennstrom
7 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
C09131W0061002,C09131C0061002,C09131H0061002,C09131K0061002
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C09131H0061002
ab € 11,52*
Zubehör
Amphenol
C09131W0061002
ab € 5,43*
Zubehör
Amphenol
FH-0300-091
ab € 16,91*
Zubehör
Amphenol
C091- 00V000 -1202
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.