Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATP06-6S-EC01BK Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol ATP06-6S-EC01BK Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATP06-6S-EC01BK Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATP06-6S-EC01BK Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79016302
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATP06-6S-EC01BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
12 mm
Merkmale
Nennstrom
25 A
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.