Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ATM06-2S-RB120BK Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol ATM06-2S-RB120BK Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATM06-2S-RB120BK Elektro-Draht-Anschluss
Amphenol ATM06-2S-RB120BK Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79016254
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-2S-RB120BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-polig
steckergehäuse
steckergehäuse amphenol
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
20 mm
Merkmale
Nennstrom
7.5 A
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kompatible Produkte
ATM04-2PB*
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ATM04-2P
ab € 0,599*
Zubehör
Amphenol
ATM04-2P-KIT01
ab € 3,01*
Zubehör
Amphenol
ATM04-2P-P007
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.